| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-21252723 Herst.-Nr.: 211247 EAN/GTIN: 4251401408223 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Verteiler 79T350001ETAESBPO4 GIFAS Vollgummi-Verteiler Typ 7900 Eingang: 1 Kabelverschraubung M 20 von oben (Außendurchmesser der Zuleitung 7-14 mm) Ausgang: 1 Schutzkontaktsteckdose ohne Absicherung Einbauten: 1 Trenntransformator 3500 VA 230/230 V, 50 Hz, nach VDE 05701 thermischer Überlastschutzschalter 16 A für primärseitige Absicherung1 Einschaltstrombegrenzer 230 V, 50 Hz Ausführung: - Verteiler mit LMC-Schiene für Wandbefestigung ausgestattetAbmessungen: H x B x T = 500 x 360 x 173 mmSchutzart: IP 54Gewicht: ca. Weitere Informationen: | | Primärspannung: | 0,23 kV | Sekundärspannung 1: | 0,23 kV | Anschlusswert: | 3,5 kVA | Schalttransformator: | sonstige | Frequenz: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vollgummi-Verteiler, Wandgehäuse, Wandverteiler, gifas vollgummi wandverteiler, einphasentrafo, gifas electric cee stromverteiler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.703,32* | € 1.909,51* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.057,00* | € 2.057,00* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.927,81* | € 2.100,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|