Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteiler Trafo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-211247
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     211247
EAN/GTIN:
     4251401408223
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
GIFAS Vollgummi-Verteiler Typ 7900 Eingang: 1 Kabelverschraubung M 20 von oben (Außendurchmesser der Zuleitung 7-14 mm) Ausgang: 1 Schutzkontaktsteckdose ohne Absicherung Einbauten: 1 Trenntransformator 3500 VA 230/230 V, 50 Hz, nach VDE 05701 thermischer Überlastschutzschalter 16 A für primärseitige Absicherung1 Einschaltstrombegrenzer 230 V, 50 Hz Ausführung: - Verteiler mit LMC-Schiene für Wandbefestigung ausgestattetAbmessungen: H x B x T = 500 x 360 x 173 mmSchutzart: IP 54Gewicht: ca. 47 kg Verteiler mit Hinweisschild: "Achtung! Schutztrenntransformator je Steckdosenur 1 Verbraucher anschließen." Eigenschaften:- Gehäuse aus schlagfestem Vollgummi mit hoher mechanischer Festigkeit- beständig gegen Säuren und Basen- sehr gute Wetter-, UV- und Ozonbeständigkeit- hohes elektrisches Isolationsvermögen- Steckdosen und andre Komponenten einzeln auswechselbar und VDE geprüft- Einhaltung aller gültigen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften der VDE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.703,32*
€ 1.909,51*
Lager 7753
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.057,00*
€ 2.057,00*
Frei Haus
ab € 1.927,81*
€ 2.100,02*
Preise: Lager 7753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.057,00*
€ 2.447,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7753
Versand: Lager 7753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 25,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7753
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.