Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-21552794 Herst.-Nr.: NSYSF12660 EAN/GTIN: 3606485117942 |
| |
|
| | |
| Schrank SF 1200x600x600mm NSYSF12660 Spacial SF Anreihschrank Stahlgehäuse mit Volltür an der Vorderseite. 1200 x 600 x 600 x 600 mm. Montiert. Verschraubte Rückwand. Ohne Montageplatte. 4-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 5 mm Doppelbartschliessung. Verzinkter Stahl für Rahmen und Stützen. Schutzart IP 55, IK10, Farbe RAL 7035. Inklusive 4 Halterungen für die Montageplatte. Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Höhe: | 1200 mm | Tiefe: | 600 mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Freistehend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 767,73* | € 881,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 744,99* | € 881,98* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 806,66* | € 920,49* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 884,44* | € 1.007,48* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 902,79* | € 1.022,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|