Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank 1200x600x600mm ohne Montageplatte NSYSF12660


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6022920
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF12660
EAN/GTIN:
     3606485117942
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Chassisplatte
Leergehäuse
Spacial SF Anreihschrank Stahlgehäuse mit Volltür an der Vorderseite. 1200 x 600 x 600 x 600 mm. Montiert. Verschraubte Rückwand. Ohne Montageplatte. 4-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 5 mm Doppelbartschliessung. Verzinkter Stahl für Rahmen und Stützen. Schutzart IP55, IK10, Farbe RAL 7035. Inklusive 4 Halterungen für die Montageplatte. Farbe: grau, Breite: 600 mm, Höhe: 1200 mm, Tiefe: 600 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, geeignet für Wandmontage: false, Vorprägungen: false, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0,0, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: false, geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 12, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/ Schranks nach IEC 62208: 1000 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 60 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 300 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSF12660
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, chassisplatte, Schranksystem, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 767,73*
€ 881,43*
Frei Haus
ab € 744,99*
€ 881,98*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 806,66*
€ 920,49*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 884,44*
€ 1.007,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 902,79*
€ 1.022,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,48*
€ 1.198,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,66*
€ 1.180,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,16*
€ 1.134,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,74*
€ 1.100,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,44*
€ 1.052,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.