Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Geräteanschluss- raum HxB=600x1200mm XPBMB0612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XPBMB0612 Trennwand LS 284110 Geräte/HSH Raum 600x1200mm 284110
EATON XPBMB0612 Trennwand LS 284110 Geräte/HSH Raum 600x1200mm 284110
Artikel-Nr.:
     3518I-21564836
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284110
EAN/GTIN:
     4015082841102
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand

Trennwand Geräteanschluss- raum HxB=600x1200mm XPBMB0612

Trennwand/ Montageplatte passend zu XP-Feldern mit 1/3 Teilung, mit einer Höhe von 650mm, Breite von 1200mm, Materialstärke 1,5mm. Die Montageplatte hat an der rechten Seite Vorstanzungen für einen Ausschnitt, welcher als Zugang für die Hauptsammelschienen Transporttrennung genutzt werden kann. Das ausgeschnittene Teil wird um 180° gedreht und wird wieder zum Verschließen des Loches auf die Montageplatte geschraubt.
Weitere Informationen:
Rastermaß:
12,5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
8 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
Edelstahl
Mit Kabeleinführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 65,61*
€ 82,35*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,70*
€ 82,46*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,65*
€ 83,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,61*
€ 90,73*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 74,04*
€ 92,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.