| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5064419 Herst.-Nr.: 284110 EAN/GTIN: 4015082841102 |
| |
|
| | |
| Trennwand/ Montageplatte passend zu XP-Feldern mit 1/3 Teilung, mit einer Höhe von 650mm, Breite von 1200mm, Materialstärke 1,5mm. Die Montageplatte hat an der rechten Seite Vorstanzungen für einen Ausschnitt, welcher als Zugang für die Hauptsammelschienen Transporttrennung genutzt werden kann. Das ausgeschnittene Teil wird um 180° gedreht und wird wieder zum Verschließen des Loches auf die Montageplatte geschraubt. inkl. 4 Stk Befestigungswinkel und Schraubmaterial. Farbe: Edelstahl, Breite: 650 mm, Höhe: 25 mm, RAL-Nummer: 0, mit Kabeleinführung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 1200 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 8 mm, Rastermaß: 12,5 mm, Bauform: Bausatz, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, mit Schloss: false, Ausführung der Oberfläche: verzinkt, Für innere Unterteilung Form 2a: true, Für innere Unterteilung Form 2b: true, Für innere Unterteilung Form 3a: true, Für innere Unterteilung Form 3b: true, Für innere Unterteilung Form 4a: true, Für innere Unterteilung Form 4b: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XPBMB0612 | Ident Code: | 284110 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 65,61* | € 82,35* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,70* | € 82,46* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 66,65* | € 83,62* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 72,61* | € 90,73* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,04* | € 92,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|