Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC ROBUST C (TP) 3x2x0,75 1032127/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-22196211
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1032127/500
EAN/GTIN:
     4044777239757
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC ROBUST C (TP) 3x2x0,75 1032127/500

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® ROBUST C (TP) 3x2x0,75 500 M
Datenleitung Niederfrequenz
3X2X0.75
Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung
TPE
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Für gelegentlich bewegten Einsatz
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt
Halogenfreie Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Anzahl der Verseilelemente:
3
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,57678*
€ 5,45678*
Lager 3518
500
Frei Haus
ab € 5,4509*
€ 6,6209*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 6,6209*
€ 7,87887
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,4509*
€ 6,48657
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 3.310,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.