Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC ROBUST C (TP) 3x2x0,75 1032127/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0461463
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1032127/500
EAN/GTIN:
     4044777239757
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® ROBUST C (TP) 3x2x0,75 500 M, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, TPE, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für gelegentlich bewegten Einsatz,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen,Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln,Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt,Halogenfreie Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 3,4982*
€ 3,6282*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,49678*
€ 3,77678*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,77678*
€ 4,49437
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,71678*
€ 4,42297
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,69678*
€ 4,39917
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,66678*
€ 4,36347
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,62678*
€ 4,31587
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,49678*
€ 4,16117
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.