Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05RN-F 2X1 1600251/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi Anschluss- und Steuerleitung H05RN-F 2 x 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, sch
Gummi Anschluss- und Steuerleitung H05RN-F 2 x 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, sch
Artikel-Nr.:
     3518I-22850071
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600251/500
EAN/GTIN:
     4044774649597
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RN-F
Schaltleitung

H05RN-F 2X1 1600251/500

Anschlussleitung H05RN-F 2X1 500 M
Anschlussleitung
2X1
HAR-zertifiziert
U0/U: 300/500 V
Gummi
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
Für den flexiblen Einsatz
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen
Zur vielseitigen Verwendung mit Haushaltsgeräten und mobilen Elektrohandgeräten
Typische Verwendungsbereiche sind darüber hinaus Lichterketten sowie Handinspektionsleuchten
Nutzen: ?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05RN-F, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
500
€ 65,00*
ab € 1,289*
€ 1,619*
1
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 2,07*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,619*
€ 1,92661
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,289*
€ 1,53391
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 809,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.