Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Anschluss- und Steuerleitung H05RN-F 2 x 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, sch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi Anschluss- und Steuerleitung H05RN-F 2 x 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, sch
Gummi Anschluss- und Steuerleitung H05RN-F 2 x 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, sch
Artikel-Nr.:
     4502-30P2340
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600251/100
EAN/GTIN:
     4044774649573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RN-F
Schaltleitung
gemäß EN 50565-2: in Haushalten, Küchen oder Büroräumen zum Geräteanschluss unter leichten mechanischen Beanspruchungen; Handinspektionsleuchten, gemäß EN 50565-2: Unter Beachtung der maximalen Leitertemperatur von +60°C, der maximalen Außenmanteloberflächentemperatur von +50°C und dem Mangel an Ozonbeständigkeit geeignet für permanente Verwendung im Freien ohne mechanisch unübliche Beanspruchungen, bauartkonforme Varianten -Bauartzertifiziert mit " "-Prüf- und -Zertifizierungs-Zeichen für beschleunigte Abnahmen bei Endanwendung der Leitung im europäischen CENELEC-Raum, blanke Kupfer-Litze nach HAR-Norm, Aderisolation: Gummimischung Typ EI 4, Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2, -bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, ölbeständig nach EN 60811-404,
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Gummi
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Anschluss- und Steuerleitung
Außendurchmesser:
8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
Gummi
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 60 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-25 °C bis 60 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung 2g1, schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, Kabel, Leitung, Handgeräteleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 1,309*
€ 1,639*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 2,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.