Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spartrafo 3-Ph. 3-Phasig 4AU3642-8JT10-2XA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spartrafo 3-Ph. 3-Phasig 4AU3642-8JT10-2XA0
Spartrafo 3-Ph. 3-Phasig 4AU3642-8JT10-2XA0
Artikel-Nr.:
     3518I-25229852
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AU36428JT102XA0
EAN/GTIN:
     4019169865364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
siemens spartrafo
spartrafo

Spartrafo 3-Ph. 3-Phasig 4AU3642-8JT10-2XA0

Spartransformator, Phasen: 3, PN, D (kVA): 22,5, Upri (V): 480-460-440-415-400 (380), Usec (V): 230 (220), Isec (A): 56,5, F (Hz): 50...60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: Yna0/0, tA/ISO-Kl.: 55/B, IP00, Anschluss: Schraubanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-13 >UL/CSA recognized< >Spartransformator<
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
ja
Primärspannung 1:
480 V
Primärspannung 2:
460 V
Primärspannung 3:
440 V
Primärspannung 4:
415 V
Primärspannung 5:
400 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 5.312,35*
€ 5.476,14*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.180,44*
€ 5.477,06*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.476,14*
€ 6.516,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.450,50*
€ 6.486,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.352,06*
€ 6.368,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.312,35*
€ 6.321,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.