| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-26264997 Herst.-Nr.: 6806 EAN/GTIN: 4046382068067 |
| |
|
| | |
| Diamant-Nassbohrgerät mit Bohrständer BDB818 Diamantnassbohrmaschinen Set Hand oder Ständergeführt zum erstellen von Kernbohrungen in den härtesten Materialien. Lieferumfang mit Bohrständer Weitere Informationen: | | Nennleistungsaufnahme: | 2150 W | Stromstärke: | 1 A | Lastdrehzahl 1. Gang: | 900 1/min | Lastdrehzahl 2. Gang: | 1935 1/min | Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton mit Absaugung: | 200 mm | Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton ohne Absaugung: | 200 mm | Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Beton: | 200 mm | Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Mauerwerk: | 200 mm | Spannhalsdurchmesser: | 60 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.732,82* | € 1.799,67* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.735,68* | € 1.800,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|