| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-27766008 Herst.-Nr.: 1570401140 EAN/GTIN: 4044538067483 |
| |
|
| | |
| LED-Panel dim 1-10V 1570401140 Die lichtstarke Einbaulösung für gängige Moduldecken 625. Optionales Zubehör: Aufbaurahmen Einbaufeder Material: Aluminium natur/Diffusorscheibe und Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei) Abmessungen (LxBxH): 620x620x10 mm Deckenausschnitt (LxB) Einlegeleuchte: 600x600 mm Farbwiedergabeindex Ra: 80 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10) Betriebsgerät inklusive: dimmar 1-10V Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | E | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led |
| | |
| |