Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 4000K 9871 AB2L-LR#6729440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX 9871 AB2L-LR/1500-740 6729440 2G1S ET LED-Außenleuchte 15W, sw, IP65
TRILUX 9871 AB2L-LR/1500-740 6729440 2G1S ET LED-Außenleuchte 15W, sw, IP65
Artikel-Nr.:
     3518I-28782990
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6729440
EAN/GTIN:
     4018242350964
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtmastleuchte
Mastleuchte

LED-Aufsatzleuchte 4000K 9871 AB2L-LR#6729440

Dekorative LED-Klassik-Kegelleuchte für Mastaufsatzmontage. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Für Mastzopf Ø 76 mm. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandausleger
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 653,85*
€ 747,59*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 687,27*
€ 779,39*
€ 5,95*
ab € 768,93*
€ 870,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 807,33*
€ 905,99*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,39*
€ 927,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,14*
€ 921,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,39*
€ 891,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,47*
€ 865,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,27*
€ 817,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223700
ab € 822,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.