Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtvorhang EXS-12D6603B020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitslichtvorhang EXS-12D6603B020
Artikel-Nr.:
     3518I-28967536
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1068413
EAN/GTIN:
     4047084359972
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

Sicherheitslichtvorhang EXS-12D6603B020

Sicherheitslichtvorhänge, deTec, EXS-12D6603B020, deTec-Variante: deTec4 Core Ex, Systemteil: Sender, Einsatzbereich: Explosionsgefährdete Bereiche, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3, Auflösung: 30 mm, Reichweite: 10 m, Schutzfeldhöhe: 1.200 mm, Anschlussart: Anschlussleitung, 30 m, offenes Leitungsende, 5-adrig, Ex-Zulassungen: Ex II 2G/2D, NFPA 70/NEC 500, Klassen I, II, III, Div.
Weitere Informationen:
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Schutzfeldhöhe:
142,1 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, lichtgitter 10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.170,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.413,57*
€ 8.822,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.357,41*
€ 8.755,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.218,42*
€ 8.589,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.171,62*
€ 8.534,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.170,45*
€ 8.532,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.