Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmen mit Sichttüre f.Flachvert.,2x4reih GBRU24TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen mit Sichttüre f.Flachvert.,2x4reih GBRU24TS
Blendrahmen mit Sichttüre f.Flachvert.,2x4reih GBRU24TS
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-30154095
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GBRU24TS
EAN/GTIN:
     4015153469242
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Leergehäuse
Verteilertür

Blendrahmen mit Sichttüre f.Flachvert.,2x4reih GBRU24TS

Blendrahmen mit Sichttür,Bauhöhe 4,Breite 2,für UP-/HW-Feldverteiler
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
550 mm
Höhe:
650 mm
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 215,40*
€ 262,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 217,18*
€ 263,26*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 239,78*
€ 290,45*
€ 5,95*
ab € 268,36*
€ 323,70*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,66*
€ 312,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,79*
€ 309,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,45*
€ 296,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,37*
€ 283,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,40*
€ 256,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.