Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVS-GR.2/1005 ohne Sockel 5-pol Schienensystem SF102A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVS-GR.2/1005 ohne Sockel 5-pol Schienensystem SF102A
KVS-GR.2/1005 ohne Sockel 5-pol Schienensystem SF102A
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-30157993
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SF102A
EAN/GTIN:
     4015153179295
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Wandgehäuse

KVS-GR.2/1005 ohne Sockel 5-pol Schienensystem SF102A

KVS-GR,2/1005 ohne Sockel,5-Leiter-Sammelschienen-System
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Höhe:
1005 mm
Breite:
1110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.092,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.344,79*
€ 2.790,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.312,01*
€ 2.751,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.203,95*
€ 2.622,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.143,50*
€ 2.550,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.092,68*
€ 2.490,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAF102A
ab € 1.646,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.