Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilerschrank Gr.0/1355, mit MP ZAL130P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilerschrank Gr.0/1355, mit MP ZAL130P
Kabelverteilerschrank Gr.0/1355, mit MP ZAL130P
Artikel-Nr.:
     3518I-30160943
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAL130P
EAN/GTIN:
     3250611070412
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Montageplatte
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank

Kabelverteilerschrank Gr.0/1355, mit MP ZAL130P

Kabelverteilerschrank Gr.0/1355, mit Montageplatte, 1355x585x315mm (HxBxT). Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Kabelverteilerschrank als Leerschrank, Schrank mit Montageplatte (PVC) oder Schrank mit Sammelschienen-System zum Einbau von NH-Sicherungslastschaltleisten.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Werkstoff:
Komposit
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP) Schrank:
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
585 mm
Höhe:
1355 mm
Tiefe:
315 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.314,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.477,86*
€ 1.758,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.465,87*
€ 1.744,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,58*
€ 1.670,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.364,14*
€ 1.623,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.314,91*
€ 1.564,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.