Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür aus Stahlblech 2-feldbreit Raster14 PDNB2156A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür aus Stahlblech 2-feldbreit Raster14 PDNB2156A
Artikel-Nr.:
     3518I-30172283
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1STQ001260M0000
EAN/GTIN:
     8015646858221
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

Tür aus Stahlblech 2-feldbreit Raster14 PDNB2156A

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
519 mm
Höhe:
2204 mm
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,62*
€ 349,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,02*
€ 341,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,22*
€ 326,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,30*
€ 315,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,19*
€ 283,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.