Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverteilerschrank 44kVA m.Zählerplatz WAV0170R1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussverteilerschrank 44kVA m.Zählerplatz WAV0170R1
Anschlussverteilerschrank 44kVA m.Zählerplatz WAV0170R1
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-30177513
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     WAV0170R1
EAN/GTIN:
     4015609068029
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
baustromverteiler ip44
baustellenstromverteiler

Anschlussverteilerschrank 44kVA m.Zählerplatz WAV0170R1

WALTHER Anschlussverteilerschrank
Anschlussleistung: 44kVA

nach IEC61439-4
und DIN/VDE 43868/1
Gehäuse (H14) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
Farbe: RAL 2004 -reinorange-
mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde
mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen
inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussverteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Anschlussleistung:
44 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
2
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Anzahl der Zählerfelder:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: walther werke baustromverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 1.952,17*
€ 2.106,36*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.028,22*
€ 2.184,32*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 2.092,08*
€ 2.247,75*
4 Tage
10
€ 69,00*
ab € 2.532,91*
€ 2.712,30*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.184,32*
€ 2.599,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.168,50*
€ 2.580,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.094,36*
€ 2.492,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.053,08*
€ 2.443,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.028,22*
€ 2.413,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.