Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulverteiler NH3-Lasttrennschalt. WAVM275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulverteiler NH3-Lasttrennschalt. WAVM275
Modulverteiler NH3-Lasttrennschalt. WAVM275
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-30178189
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     WAVM275
EAN/GTIN:
     4015609008131
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Lasttrenner
Lasttrennschalter

Modulverteiler NH3-Lasttrennschalt. WAVM275

WALTHER Modulverteiler

Gehäuse (MB1800) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
mit Lackierung RAL 2004 -reinorange-
mit Kranösen
mit Doppeltür und 3-Punkt-Stangenschloss sowie Schwenkhebel
mit Profilhalbzylinder, Schließung G2123
sowie Kunststoff-Regenschutzkappe
inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter schutzisoliert
Schutzart : IP 44
Größe ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussverteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
630 A
Anschlussleistung:
436 kVA
Anzahl der Zählerfelder:
1
Hauptschalter:
ohne
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
0 A
Notschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: baustellenstromverteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 5.743,49*
€ 6.016,29*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.744,40*
€ 6.017,21*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.016,29*
€ 7.159,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.972,55*
€ 7.107,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.810,36*
€ 6.914,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.743,49*
€ 6.834,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.