Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Verteilergehäuse 3polig 3x XNH00 HS 630A CI44-S60-6#194576


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-30179042
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     194576
EAN/GTIN:
     9010238058781
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
NH-Sicherung
Sicherungslasttrenner
eaton nh00 sicherungslasttrenner

NH-Verteilergehäuse 3polig 3x XNH00 HS 630A CI44-S60-6#194576

NH-Verteilergehäuse mit transparentem Deckel, 3x Schaltgerät NH00 auf Sammelschienen-System 630A, 3-polig, Träger inklusive für N+PE zum Nachrüsten, mit CU-Schienen L1/L2/L3: 30 x 10 mm, N: ohne, PE: ohne, ohne Klemmen
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
130 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
800 V
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Gehäusebreite:
375 mm
Gehäusetiefe:
225 mm
Gehäusehöhe:
375 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 410,72*
€ 484,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 414,60*
€ 485,27*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 423,18*
€ 494,95*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 461,14*
€ 542,10*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,71*
€ 576,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,34*
€ 575,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,63*
€ 544,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,09*
€ 528,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,72*
€ 488,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.