Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standschrank SKI IP57 TX412G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-30187864
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX010976R9999
EAN/GTIN:
     4011617109761
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
standschrank striebel

Standschrank SKI IP57 TX412G

Anreihschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse I (geerdet), Schutzart IP55, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-Code 08, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, zweiflüglige Tür, Tür aus Stahlblech, mit Standardverschluss Doppelbart 3 mm, Türöffnungswinkel 180 Grad, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich offen für Anreihbarkeit ohne störende Stege, Abmessungen in mm (H x B x T): 1850 x 1050 x 400, Rasteinheit 12 RE, Bauhöhe 8, Feldbreite 4, Platzeinheiten 576, vorbereitet für den Ausbau mit CombiLine-Modulen auf WR-Montagegerüst oder Montageplatte
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Höhe:
1850 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 785,96*
€ 904,88*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 799,81*
€ 917,21*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 873,35*
€ 993,88*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 893,33*
€ 1.011,40*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,21*
€ 1.091,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,52*
€ 1.077,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,98*
€ 1.028,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,38*
€ 997,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,81*
€ 951,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.