Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX Standschr. SKI IP55 B1050 TX412G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2893982
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX010976R9999
EAN/GTIN:
     4011617109761
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
standschrank striebel
Anreihschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse I (geerdet), Schutzart IP55, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-Code 08, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, zweiflüglige Tür, Tür aus Stahlblech, mit Standardverschluss Doppelbart 3 mm, Türöffnungswinkel 180 Grad, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich offen für Anreihbarkeit ohne störende Stege, Abmessungen in mm (H x B x T): 1850 x 1050 x 400, Rasteinheit 12 RE, Bauhöhe 8, Feldbreite 4, Platzeinheiten 576, vorbereitet für den Ausbau mit CombiLine-Modulen auf WR-Montagegerüst oder Montageplatte Montageart: Aufputz, Schutzklasse: I, Farbe: grau, Breite: 1050 mm, Höhe: 1850 mm, Tiefe: 400 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Einbautiefe: 349 mm, Anzahl der Reihen: 12, Art der Abdeckung: ohne, Anzahl der Leitungseinführungen: 208, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 397 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahlblech/Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, Breite in Teilungseinheiten: 48, geeignet für Außengebrauch: false, Schlagfestigkeit: IK08, Anzahl der Module: 576, Art der Tür: Doppel, Schutzart (IP): IP55, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, geeignet für Blitzschutz: false, Materialstärke Gehäuse: 1 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 1,5 mm, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 4, Deckel mit Überdruckentlastung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
TX412G
Ident Code:
2CPX010976R9999
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 784,66*
€ 911,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 787,56*
€ 911,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 868,75*
€ 1.002,74*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 870,01*
€ 1.002,93*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,93*
€ 1.193,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,58*
€ 1.175,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,26*
€ 1.126,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,45*
€ 1.089,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,01*
€ 1.035,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.