Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiFi-Tür mit Einsatz 3FB, 7-reihig CTW37S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-31560706
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052398R9999
EAN/GTIN:
     4011617523987
Suchbegriffe:
Verteilertür
Wandgehäuse
Wandverteiler
verteilertür striebel

WiFi-Tür mit Einsatz 3FB, 7-reihig CTW37S

ComfortLine Wifi Tür inkl. Standardschloss für den Zähler- und Wandschrank sowie Kleinverteiler in der Farbe: RAL 9016.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
771 mm
Höhe:
1071 mm
Tiefe:
14 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 196,25*
€ 237,17*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 196,52*
€ 237,79*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 217,08*
€ 264,08*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 220,81*
€ 268,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,21*
€ 271,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,17*
€ 282,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,18*
€ 276,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,24*
€ 265,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.