| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-31561542 Herst.-Nr.: 171903 EAN/GTIN: 4015081683987 |
| |
|
| | |
| Bremswiderstand IP20 102.4kW DX-BR002-102K4 Bremswiderstand, Beschreibung: Stahlgitterwiderstand, kombiniert, eingebaut in Berührungsschutzgehäuse mit Temperaturüberwachungsschalter und mit innenliegenden Anschlussklemmen/Anschlussbolzen, verwendbar für: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX, Dauerbremsleistung: PDB= 102.4 kW Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Bremswiderstand | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 9.592,80* | € 9.722,40* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 9.593,71* | € 9.723,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10.356,85* | € 10.482,29* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 10.574,89* | € 10.699,07* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10.901,95* | € 11.024,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|