Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Modul 200kW 6SL3210-1PE33-7AL0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-31762223
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32101PE337AL0
EAN/GTIN:
     4042948676806
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 200kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter

Power Modul 200kW 6SL3210-1PE33-7AL0

SINAMICS G120/S120 Power Module PM240-2 FSG C2 mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 160kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur -20 bis +50°C (HO), Leistung geringe Überlast: 200kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur -20 bis +40°C (LO) 1000x305x357 (HxBxT), FSG Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware- Version V4.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
379 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
200 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
160 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 11.438,73*
€ 11.569,58*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11.439,64*
€ 11.570,49*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11.536,44*
€ 11.960,62*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13.820,43*
€ 13.935,26*
Frei Haus
ab € 15.548,54*
€ 15.650,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.569,58*
€ 13.767,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.534,98*
€ 13.726,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.438,73*
€ 13.612,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,51*
Zubehör
Siemens
3NA3260
ab € 6,60*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,59*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX060AA0
ab € 1.177,42*
Zubehör
Siemens
6SL32662HG000BA0
ab € 231,29*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.