| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-35183746 Herst.-Nr.: 20001282 EAN/GTIN: 4012591118107 |
| |
|
| | |
| Mi-Sammelschienengehäuse 600x600mm 250A 5pol. Mi 6852 Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Weitere Informationen: | | Mit Sammelschiene bestückt: | ja | Bemessungsstrom Schienensystem: | 250 A | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Höhe: | 600 mm | Breite: | 600 mm | Tiefe: | 170 mm | Anbaumöglichkeit: | ja | Montageart: | Aufputz | Mit transparentem Deckel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 353,73* | € 414,75* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 358,47* | € 417,56* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 358,07* | € 417,57* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 364,33* | € 423,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 365,03* | € 427,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|