Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-35191214 Herst.-Nr.: FP74SN2 EAN/GTIN: 3250612668557 |
| |
|
| | |
| Wandschrank 1100x1050x205mm FP74SN2 Schrank, univers, IP44/II, 1100x1050x205mm, leer. Wandaufbauschrank für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-3 und Maßnorm DIN 43870, zur Aufputz-, Unterputz- oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 400 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP44, Schutzklasse II, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Art der Abdeckung: | Deckel | Ausführung Deckel: | geschlossen | Art der Tür: | Doppel | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Mit Schloss: | nein | Nennstrom (In): | 250 A | Höhe: | 1100 mm | Breite: | 1050 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 577,25* | € 646,25* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 592,15* | € 666,41* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 605,07* | € 677,27* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 625,06* | € 701,75* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 626,82* | € 704,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|