Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Flächenleuchte direkt 4000K 13601164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-36154693
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13601164
EAN/GTIN:
     4251433942450
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Flächenleuchte direkt 4000K 13601164

LED-Pendel-Flächenleuchte, direkt, schaltbar, struktursilber, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 70 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 7.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 643,88*
€ 742,30*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 655,73*
€ 751,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 724,75*
€ 826,28*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 735,05*
€ 835,20*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,06*
€ 893,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,56*
€ 886,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,36*
€ 856,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,36*
€ 829,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,73*
€ 780,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681163
ab € 633,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681173
ab € 631,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681183
ab € 632,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681164
ab € 635,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681174
ab € 635,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681184
ab € 634,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600163
ab € 499,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600173
ab € 500,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600183
ab € 502,12*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600164
ab € 498,84*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600174
ab € 499,78*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600184
ab € 501,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.