Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-Flächenleuchte direkt 3000K 13681173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-66154976
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13681173
EAN/GTIN:
     4251433939658
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Anbau-Flächenleuchte direkt 3000K 13681173

LED-Anbau-Flächenleuchte, schaltbar, strukturweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 70 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 7.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 633,59*
€ 730,27*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 640,73*
€ 738,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 713,50*
€ 812,33*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 721,22*
€ 821,26*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,74*
€ 879,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,25*
€ 870,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,06*
€ 842,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,51*
€ 814,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,73*
€ 762,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13680184
ab € 495,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13680163
ab € 494,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13680173
ab € 496,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13680183
ab € 493,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13680164
ab € 495,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13680174
ab € 492,94*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13601163
ab € 649,96*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13601173
ab € 648,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13601183
ab € 644,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13601164
ab € 648,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13601174
ab € 647,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13601184
ab € 647,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.