Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-Flächenleuchte direkt 3000K 13680183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-36154963
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13680183
EAN/GTIN:
     4251433939610
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Anbau-Flächenleuchte direkt 3000K 13680183

LED-Anbau-Flächenleuchte, schaltbar, strukturschwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 5.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 496,25*
€ 580,97*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 502,50*
€ 588,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 508,58*
€ 594,32*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 561,99*
€ 653,02*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,00*
€ 699,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,35*
€ 690,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,07*
€ 664,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,50*
€ 643,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,50*
€ 597,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681163
ab € 632,48*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681173
ab € 636,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681183
ab € 634,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681164
ab € 635,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681174
ab € 632,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681184
ab € 631,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600163
ab € 501,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600173
ab € 502,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600183
ab € 500,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600164
ab € 501,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600174
ab € 502,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600184
ab € 502,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.