| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-36158833 Herst.-Nr.: 0053.0018 EAN/GTIN: 4012799530183 |
| |
|
| | |
| Quadratische Wandplatte QW 125 Wandplatte zur Montage von DAS-Ventilatoren.Artikel: QW 125, Einbauort: Wand, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahl, lackiert, Gewicht: 58 kg, Gewicht mit Verpackung: 59 kg, Geeignet für Nennweite: 1250 mm, Breite: 1720 mm, Höhe: 1720 mm, Tiefe: 5 mm, Breite mit Verpackung: 1730 mm, Höhe mit Verpackung: 1730 mm, Tiefe mit Verpackung: 10 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.819,51* | € 1.958,56* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.813,27* | € 1.959,51* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.941,37* | € 2.125,32* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.060,83* | € 2.205,02* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 2.086,65* | € 2.226,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|