Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Gerüst
>
Fahrgerüst
>
Artikel
Fahrgerüst L 2,50m H 6,60m 46658
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3518I-36294508
Hersteller:
Iller Leiter
Herst.-Nr.:
46658
EAN/GTIN:
4039665006689
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Fahrgerüst L 2,50m H 6,60m 46658
Fahrgerüst mit Fahrbalken - Plattformgröße 0,75 x 2,50 m, Arbeitshöhe max. 6,75 m, Rollen 200 mm spindelbar, hochwertige und stabile Aluminium Druckguss-Klauen, Gerüstklasse 3 (bis 200 kg/m² belastbar), nach EN 1004 mit zwei Plattformen im 2 m Abstand, ausbaubar bis 12,60 m Arbeitshöhe
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Max. Plattformhöhe:
4,75 m
Max. Gesamthöhe:
5,65 m
Breite:
750 mm
Länge:
2500 mm
Rollbar:
ja
Mit Kippschutz:
ja
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Werkzeug, Ventilatoren, Trafos, Pumpen
>
Werkzeug
Weitere Suchbegriffe:
Zimmergerüst
,
iller leiter fahrgerüst
,
fahrgerüst
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.348,64*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.624,70*
€ 6.693,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.580,37*
€ 6.640,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.414,41*
€ 6.443,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.348,64*
€ 6.364,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fahrgerüst Arbeitshöhe: 6,25m 50516-1
Iller Leiter
50516-1
ab € 3.040,85*
Ähnlich
Fahrgerüst Arbeitshöhe: 6,55m 50516-2
Iller Leiter
50516-2
ab € 3.306,75*
Ähnlich
Fahrgerüst m. Fahrbalken Arbeitshöhe 6,75 m 46688
Iller Leiter
46688
ab € 6.509,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen