Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC BUS PA FC (BU) 1X2X1.0 2170334


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
UNITRONIC BUS PA FC (BU) 1X2X1.0 2170334
UNITRONIC BUS PA FC (BU) 1X2X1.0 2170334
Artikel-Nr.:
     3518I-37657597
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170334
EAN/GTIN:
     4044773119565
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel

UNITRONIC BUS PA FC (BU) 1X2X1.0 2170334

Busleitung UNITRONIC® BUS PA FC (BU) 1X2X1.0
Busleitung
PROFIBUS PA
feste Verlegung
Nennwellenwiderstand: 100
PVC
blau
Anwendungsgebiete: Applikation Prozessautomation für die Anbindung von Sensoren und Aktoren - auch im explosionsgefährdeten Bereich
Feste Verlegung
Nutzen: FC (Fast Connect) Variante ist öl- und UV-beständig
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1 mm
Leiternennquerschnitt:
0,8 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,32*
€ 2,67*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,3257*
€ 2,6757*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,088*
€ 3,3926*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,87*
€ 6,08*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,57*
€ 3,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.