Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2170334 LAPP-Kabel Profibusleitung für feste Verlegung 2-adrig, Kabeltyp Fast Connect 1x2x0,8mm²


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
2170334 LAPP-Kabel Profibusleitung für feste Verlegung 2-adrig, Kabeltyp Fast Connect 1x2x0,8mm²
2170334 LAPP-Kabel Profibusleitung für feste Verlegung 2-adrig, Kabeltyp Fast Connect 1x2x0,8mm²
Artikel-Nr.:
     52L5J-111677
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     2170334
EAN/GTIN:
     4044773119565
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
HELUKABEL Profibusleitung | Produktgruppe: Netzwerkleitungen | Serie: Profibusleitung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Aufbau geschirmt:
Ja
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Aderanzahl:
2
Betriebsspitzenspannung:
250V
Serie:
Profibusleitung
Farbe Außenmantel:
rotlila RAL 4001
Bauform:
für feste Verlegung
Typ:
Profibusleitung L2/FIP
Aderanzahl Datenleitung:
2
Kategorie:
Kabel & Leitungen, Netzwerkkomponenten
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen, Netzwerkkomponenten Netzwerkleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 65,00*
ab € 2,40*
€ 3,45*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,40984*
€ 3,45984*
50
Frei Haus
ab € 4,7138*
€ 5,4128*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,91*
€ 7,46*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,46*
€ 8,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,11*
€ 8,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,90*
€ 8,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,64*
€ 7,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,31*
€ 7,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,91*
€ 5,84
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.