Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Reinraumleuchte
>
Artikel
LED-Reinraumleuchte 940, DALI, ws FidescaSD G #8890451
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3518I-37679871
Hersteller:
TRILUX
Herst.-Nr.:
8890451
EAN/GTIN:
4018242959242
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
LED-Reinraumleuchte 940, DALI, ws FidescaSD G #8890451
Quadratische LED-Einbauleuchte für OP-Bereiche sowie Fertigungsbereiche mit hohen Anforderungen an Hygiene und Luftreinheit. Ausführung M73 (600 mm x 600mm). Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Zertifizierung zur Reinraumtauglichkeit nach DIN EN ISO 14644-1 ist beauftragt. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Leuchten und Leuchmittel
>
Langfeld- und Exleuchten
>
Technische Leuchten
Weitere Suchbegriffe:
Reinraumleuchte
,
trilux deckeneinlegeleuchte
,
einbauleuchte für systemdecken
,
reinraumleuchte led
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 671,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,29*
€ 914,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,51*
€ 908,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,26*
€ 886,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,67*
€ 856,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,18*
€ 798,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Reinraumleuchte 940, DALI, ws FidescaSD G #8890251
TRILUX
8890251
ab € 713,32*
Ähnlich
LED-Reinraumleuchte 940, DALI, ws FidescaSD G #8890551
TRILUX
8890551
ab € 693,74*
Ähnlich
LED-Reinraumleuchte 940, DALI, ws FidescaSD G #8890751
TRILUX
8890751
ab € 1.002,15*
Ähnlich
LED-Reinraumleuchte 965, DALI, ws FidescaSD G #8890351
TRILUX
8890351
ab € 712,14*
Ähnlich
LED-Reinraumleuchte 965, DALI, ws FidescaSD G #8890651
TRILUX
8890651
ab € 689,21*
Ähnlich
LED-Reinraumleuchte HCL, DALI, ws FidescaSD A #8893462
TRILUX
8893462
ab € 938,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen