Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reinraumleuchte 940, DALI, ws FidescaSD G #8890551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reinraumleuchte 940, DALI, ws FidescaSD G #8890551
Artikel-Nr.:
     3518I-47679872
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8890551
EAN/GTIN:
     4018242959259
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel

LED-Reinraumleuchte 940, DALI, ws FidescaSD G #8890551

Quadratische LED-Einbauleuchte für OP-Bereiche sowie Fertigungsbereiche mit hohen Anforderungen an Hygiene und Luftreinheit. Ausführung M73 (600 mm x 600mm). Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Zertifizierung zur Reinraumtauglichkeit nach DIN EN ISO 14644-1 ist beauftragt. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,02*
€ 941,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,79*
€ 937,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,04*
€ 913,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,83*
€ 882,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,74*
€ 825,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
8895351
ab € 425,54*
Ähnlich
TRILUX
8895651
ab € 403,79*
Ähnlich
TRILUX
8895151
ab € 736,86*
Ähnlich
TRILUX
8895251
ab € 424,25*
Ähnlich
TRILUX
8895451
ab € 717,08*
Ähnlich
TRILUX
8895551
ab € 404,66*
Ähnlich
TRILUX
8897051
ab € 428,43*
Ähnlich
TRILUX
8890251
ab € 713,32*
Ähnlich
TRILUX
8890451
ab € 671,18*
Ähnlich
TRILUX
8890751
ab € 1.002,15*
Ähnlich
TRILUX
8890351
ab € 712,14*
Ähnlich
TRILUX
8890651
ab € 689,21*
Ähnlich
TRILUX
8893462
ab € 938,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.