Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte CAS., D600mm, H100mm 13530173CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 60cm / Höhe 10cm, 40W 3000K 4023lm, Casambi dimmbar, weiß
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 60cm / Höhe 10cm, 40W 3000K 4023lm, Casambi dimmbar, weiß
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 60cm / Höhe 10cm, 40W 3000K 4023lm, Casambi dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     3518I-37768567
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13530173CA
EAN/GTIN:
     4251433960980
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte CAS., D600mm, H100mm 13530173CA

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, dimmbar, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 40 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 4.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 727,40*
€ 796,41*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 737,04*
€ 805,71*
Frei Haus
ab € 742,92*
€ 806,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 749,69*
€ 814,33*
Frei Haus
ab € 827,96*
€ 827,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,71*
€ 958,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,61*
€ 955,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,60*
€ 943,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,24*
€ 922,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,04*
€ 877,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13570173CA
ab € 729,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13570174CA
ab € 732,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13560173
ab € 502,36*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13560174
ab € 501,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13570173
ab € 569,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13570174
ab € 569,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13530174CA
ab € 730,11*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13530178CA
ab € 868,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13550173CA
ab € 891,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13550174CA
ab € 885,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13550178CA
ab € 1.010,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13520173
ab € 467,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13520174
ab € 468,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13540173
ab € 636,67*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13540174
ab € 633,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.