| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518I-38724002 Herst.-Nr.: 6.628.7108.6580028-3AL EAN/GTIN: 0722699743319 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Pollerleuchte 3000K DB703 STELLA710865800283AL Pollerleuchte STELLA P IV/800 DAWU LED, 1 DAWU 2x4 LED 3.5 W / 600 lm - 3000 K. SK I. Leuchtenkopf: Kappe aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL oder DB nach Kundenwunsch und seewasserbeständiger Beschichtung. Leuchtenkörper: zylindrisches Standrohr aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL oder DB nach Kundenwunsch und seewasserbeständiger Beschichtung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Art der Leuchte: | Pollerleuchte | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |