Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 16x280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 16x280
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 16x280
Artikel-Nr.:
     3518I-38850274
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/01 16x280
EAN/GTIN:
     4001796497513
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 16x280

Sechskant-Holzschraube DIN 571 galv. verzinkt HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
280 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
25
€ 8,50*
ab € 0,9801*
€ 1,3901*
Lager 3518
25
€ 65,00*
ab € 1,3272*
€ 1,8572*
3 Tage
68
1
€ 9,50*
ab € 4,6124*
€ 6,6424*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8572*
€ 2,21007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7272*
€ 2,05537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6372*
€ 1,94827
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5872*
€ 1,88877
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,3272*
€ 1,57937
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.