Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschrauben DIN 571, verzinkt, 16/280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschrauben DIN 571, verzinkt, 16/280 mm
Sechskant-Holzschrauben DIN 571, verzinkt, 16/280 mm
Artikel-Nr.:
     4708-8527016280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0/0008/001/ 16,0/ 280/ /01
EAN/GTIN:
     4001796497513
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskant-Holzschrauben DIN 571, verzinkt, 16/280 mm

Weitere Informationen:
Antrieb:
Sechskant,
Bohr-ø:
mm
Bohr T/ø:
mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Gewindelänge:
168 mm
Glasstärke:
mm
Grösse:
,
Kopf ø:
24 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Länge:
280 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl,
ø:
16 mm
ø d1/d2/k1:
mm
Oberfläche:
,verzinkt
Packung:
1 Stück
Schaft:
mm
Schraubenlänge:
mm
Produktart:
Schraube
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
25
€ 8,50*
ab € 0,9801*
€ 1,3901*
25
€ 65,00*
ab € 1,3272*
€ 1,8572*
Lager 4708
68
1
€ 9,50*
ab € 4,6124*
€ 6,6424*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6424*
€ 7,90446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1024*
€ 7,26186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5724*
€ 6,63116
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,3824*
€ 6,40506
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,2924*
€ 6,29796
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 4,6124*
€ 5,48876
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.