Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtstift, Stauchkopf DIN1152 1625/000/01 3,1x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Drahtstift, Stauchkopf DIN1152 1625/000/01 3,1x80
Drahtstift, Stauchkopf DIN1152 1625/000/01 3,1x80
Artikel-Nr.:
     3518I-38861615
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1625/000/01 3,1x80
EAN/GTIN:
     4001796283390
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Stauchkopfstift
flachkopfstift 1,6 x 30 mm

Drahtstift, Stauchkopf DIN1152 1625/000/01 3,1x80

Drahtstifte Stauchkopf DIN EN ISO 10230(ehem.DIN 1152) HP 5 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
1,6 mm
Länge:
30 mm
Kopfform:
Flachkopf
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,4645*
€ 11,9645*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 10,78*
€ 15,13*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 2,156* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.