Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßplatte verdr. 3 Kreuze KF423


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-40160577
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX038485R9999
EAN/GTIN:
     4011617384854
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
striebel&john komplettfeld

Meßplatte verdr. 3 Kreuze KF423

Zählerwechselplatte, Messfeld, mit Zählerkreuz, für den Innenbereich, Abmessungen in mm (H x B x T): 520 x 650 x 160, Anzahl Reserveplätze 1, Anzahl TSG-Plätze 1, Anzahl Wandlerzählerplatz 1, inkl. Prüfklemme X2, Zählerverdrahtung, Spannungspfad Spannungspfadabsicherung, Rasteinheit 5 RE, Bauhöhe 00, Platzeinheiten 144, Abdeckungen aus Kunststoff, RAL 7035
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
0 A
Breite:
650 mm
Höhe:
520 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 1zp, zählerfeld
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 867,34*
€ 988,09*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 868,78*
€ 988,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 959,04*
€ 1.081,86*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 961,27*
€ 1.084,96*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 978,83*
€ 1.102,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,09*
€ 1.175,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,49*
€ 1.157,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,32*
€ 1.107,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,83*
€ 1.076,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,34*
€ 1.032,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.