Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür Polyester 1500x1250x320 NSYPLAZ15123G(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tür Polyester 1500x1250x320 NSYPLAZ15123G(VE2)
Tür Polyester 1500x1250x320 NSYPLAZ15123G(VE2)
Artikel-Nr.:
     3518I-40169054
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLAZ15123G
EAN/GTIN:
     3606480775734
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse

Tür Polyester 1500x1250x320 NSYPLAZ15123G(VE2)

Polyestergehäuse mit offenem Boden. Dach geschlossen. zwei demontierbare Seitenwände. Verriegelungssystem mit Griff und 5mm-Doppelbarteinsatz. Türöffnung 120°. Sockelrahmen am Boden des Gehäuses. Abmessung (HxBxT) 1000x1000x320 mm. IK Schutzart (Stoßfestigkeit) IK10 bei Volltüren. IP-Schutzart (Berührungsschutz, Staub, Wasser) IP54 gemäß IEC 60529.
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Höhe:
1500 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.191,56*
€ 1.324,12*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.201,04*
€ 1.325,12*
Frei Haus
ab € 1.233,14*
€ 1.364,62*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.310,61*
€ 1.444,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.431,44*
€ 1.574,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,12*
€ 1.575,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.316,63*
€ 1.566,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.266,46*
€ 1.507,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.233,46*
€ 1.467,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,56*
€ 1.417,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.