Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür Polyester 1500x500x320 NSYPLAT1553G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tür Polyester 1500x500x320 NSYPLAT1553G
Tür Polyester 1500x500x320 NSYPLAT1553G
Artikel-Nr.:
     3518I-40169055
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLAT1553G
EAN/GTIN:
     3606480775352
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank

Tür Polyester 1500x500x320 NSYPLAT1553G

Thalassa PLAT bodenstehendes Polyestergehäuse mit offener Oberseite und Regendach. 1500 x 500 x 320 mm. Abgedichtetes Unterteil, montiert mit Seitenteilen. 2-Punkt-Verriegelung, 5 mm Doppelbarteinsatz. 1 Tür. Vorne und hinten zugänglich. Türanschlag wechselbar, 120° Öffnung. Polyester verstärkt mit Glasfaser. Schutzart IP 44, IK10, Farbe RAL 7035.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
1500 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 648,88*
€ 737,24*
Frei Haus
ab € 648,66*
€ 737,78*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 654,34*
€ 742,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 713,65*
€ 806,89*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,58*
€ 829,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,24*
€ 877,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,04*
€ 867,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,14*
€ 829,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,72*
€ 807,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,88*
€ 772,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.