Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür Polyester 1250x1000x320 NSYPLA12103G(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tür Polyester 1250x1000x320 NSYPLA12103G(VE2)
Tür Polyester 1250x1000x320 NSYPLA12103G(VE2)
Artikel-Nr.:
     3518I-40169937
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLA12103G
EAN/GTIN:
     3606480774515
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse

Tür Polyester 1250x1000x320 NSYPLA12103G(VE2)

Thalassa PLA bodenstehende Polyestergehäuse. Abgedichtetes Ober- und Unterteil, montiert mit Seitenteilen. 4-Punkt-Verriegelung, 5 mm Doppelbarteinsatz. 2 Türen. Rechts und links 120 ° öffnend. Vorne und hinten zugänglich. Polyester verstärkt mit Glasfaser. Grau RAL 7035. IP65, IK10, NEMA (1,2,12,13). 960°C Feuerbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 792,77*
€ 886,66*
Frei Haus
ab € 791,85*
€ 887,20*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 812,28*
€ 905,83*
Frei Haus
ab € 805,75*
€ 929,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 880,82*
€ 985,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,66*
€ 1.055,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,36*
€ 1.039,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,47*
€ 1.001,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,45*
€ 976,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,77*
€ 943,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.