Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatztür Bauhöhe 4 GTP4SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatztür Bauhöhe 4 GTP4SB
Ersatztür Bauhöhe 4 GTP4SB
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-40173879
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GTP4SB
EAN/GTIN:
     4015153004009
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür abn
verteilertür

Ersatztür Bauhöhe 4 GTP4SB

Ersatztüren (IP30/43),für U,M,S,SV,SF-Gehäuse,Türbreite 3,ohne Schließung (linke Tür bei Baubreite 5),Bauhöhe 4,Ersatztüren
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
748 mm
Höhe:
618 mm
Tiefe:
16 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 107,10*
€ 135,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,54*
€ 136,26*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABN Braun
ABNRY304T00
ab € 106,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.