Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür, univers links,transp. f.Schrank 800x1050 FZ144N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür, univers links,transp. f.Schrank 800x1050 FZ144N
Tür, univers links,transp. f.Schrank 800x1050 FZ144N
Artikel-Nr.:
     3518I-40177848
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ144N
EAN/GTIN:
     3250612780440
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür hager

Tür, univers links,transp. f.Schrank 800x1050 FZ144N

Tür, univers, links, transparent, für Schrank H:800xB:1050mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
498 mm
Höhe:
769 mm
Tiefe:
12 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 161,52*
€ 197,93*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 167,71*
€ 205,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,80*
€ 207,39*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 181,04*
€ 218,56*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 184,63*
€ 224,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,71*
€ 199,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.