Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule A340 N1 1Z 3.HZ 24TE ZS341.N1.24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule A340 N1 1Z 3.HZ 24TE ZS341.N1.24
Artikel-Nr.:
     3518I-40188792
Hersteller:
     ELSTA Mosdorfer
Herst.-Nr.:
     ZS341.N1.24
EAN/GTIN:
     9008507143542
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Zählerschränke

Zähleranschlusssäule A340 N1 1Z 3.HZ 24TE ZS341.N1.24

Zähleranschlusssäule Freiluft. N1 - e.dis Netz, WEMAG, Schleswig-Holstein-Netz u.a. Gehäuse: -Polyestersäule A340, Oberfläche gerippt, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 44, Schutzklasse ll -Scharniertüre mit Schwenkhebelverschluss für 2 Profilhalbzylinder -Kundenzylinder eingebaut, inklusive 2 Schlüsseln. Außenmaß BxHxT: 583x2010x277,5 mm. Ausstattung: -Netzform: TN-C-S (Schienensystem 5-polig) -vorbereitet für Montage HAK -netzseitiger Anschlussraum, vorbereitet für SH-Schalter -Zählerplatte für 3.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
32 A
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
583 mm
Höhe:
2010 mm
Tiefe:
277,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 762,12*
€ 888,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 756,76*
€ 888,75*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,17*
€ 1.056,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,74*
€ 1.050,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,58*
€ 1.005,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,42*
€ 966,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,12*
€ 906,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELSTA Mosdorfer
3102
ab € 28,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.